Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 350808-0 Rivet Round 1/4 Diameter 1/2 Inch Length, 80PK | AE9KJZ 6KE88

APPROVED VENDOR 350808-0 Nagle rund 1/4 diameter 1/2 tomme lengde, 80PK

På lager
Vare: AE9KJZ Modell: 350808-0Kryssref.: 6KE88
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.445 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 350808-0 Nagle rund 1/4 diameter 1/2 tomme lengde, 80PK
176NOK /pakke