Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW7 Støtteklemmeslangeutskiller Svart | AC4FFQ

APPROVED VENDOR 2ZJW7 Støtteklemme Slangeseparator Svart

På lager
Vare: AC4FFQ Modell: 2ZJW7
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtteklemme
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeGummi / stål
Utenfor Dia.1 / 4 "
typenm / øyebolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW5 Støtteklemmeslangeutskiller 3/4 tommers Od | AC4FFN 2ZJW53 / 8 "3 / 4 "m / øyebolt94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW9 Støtteklemmeslangeutskiller 3/4 tommers Od | AC4FFT 2ZJW91 / 2 "7 / 8 "m / øyebolt87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX2 Støtteklemmeslangeseparator 3/4 tommers Od | AC4FFV 2ZJX23 / 8 "3 / 4 "m / sekskantbolt93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX4 Støtteklemmeslangeseparator 7/8 tommer Od | AC4FFX 2ZJX41 / 2 "7 / 8 "m / sekskantbolt149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX6 Støtteklemmeslangeseparator uten slips | AC4FFZ 2ZJX63 / 8 "3 / 4 "Trippel m / bolt98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX8 Støtteklemmeslangeseparator med slips | AC4FGB 2ZJX83 / 8 "3 / 4 "Trippel m / sekskantbolt og slips144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJY1 Støtteklemmeslangeseparator uten bånd | AC4FGD 2ZJY13 / 8 "3 / 4 "Trippel m / U bolt119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJW7 Støtteklemme Slangeseparator Svart
70NOK / enhet