Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW9 Støtteklemmeslangeutskiller 3/4 tommers Od | AC4FFT

APPROVED VENDOR 2ZJW9 Support Clamp Hose Separator 3/4 Inch Od

På lager
Vare: AC4FFT Modell: 2ZJW9
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtteklemme
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeGummi / stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
typenm / øyebolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW5 Støtteklemmeslangeutskiller 3/4 tommers Od | AC4FFN 2ZJW53 / 8 "3 / 4 "m / øyebolt92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW7 Støtteklemmeslangeutskiller Svart | AC4FFQ 2ZJW73 / 8 "1 / 4 "m / øyebolt69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX2 Støtteklemmeslangeseparator 3/4 tommers Od | AC4FFV 2ZJX23 / 8 "3 / 4 "m / sekskantbolt92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX4 Støtteklemmeslangeseparator 7/8 tommer Od | AC4FFX 2ZJX41 / 2 "7 / 8 "m / sekskantbolt147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX6 Støtteklemmeslangeseparator uten slips | AC4FFZ 2ZJX63 / 8 "3 / 4 "Trippel m / bolt97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX8 Støtteklemmeslangeseparator med slips | AC4FGB 2ZJX83 / 8 "3 / 4 "Trippel m / sekskantbolt og slips142NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJY1 Støtteklemmeslangeseparator uten bånd | AC4FGD 2ZJY13 / 8 "3 / 4 "Trippel m / U bolt117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJW9 Support Clamp Hose Separator 3/4 Inch Od
86NOK / enhet