Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2XNN2 Stang Nylon Svart 2 1/8 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YTB

APPROVED VENDOR 2XNN2 Stang Nylon Svart 2 1/8 tomme Diameter x 1 fot lengde

På lager
Vare: AC3YTB Modell: 2XNN2
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGESvart
Diameter2.125 "
Diametertoleranse+ 0.015 / -0.000 "
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeStøpt nylon 6
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering32 grader F.
Strekkfasthet12,000 psi
typenMolybden disulfid fylt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.828
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleranseMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UPG1 Rod Nylon Hvit 2 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3PPW 1UPG1Naturlig kvalitet, hovedsakelig brukt til matkontaktdelerOff White2"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.660NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPG5 Stang Nylon Hvit 2 1/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3PQA 1UPG5Naturlig kvalitet, hovedsakelig brukt til matkontaktdelerOff White2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.832NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPG8 Stang Nylon Hvit 2 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3PQD 1UPG8Naturlig kvalitet, hovedsakelig brukt til matkontaktdelerOff White2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.944NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPH5 Stang Nylon Hvit 3 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB3PQH 1UPH5Naturlig kvalitet, hovedsakelig brukt til matkontaktdelerOff White3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.1 153 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPH8 Stang Nylon Hvit 3 1/4 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB3PQK 1UPH8Naturlig kvalitet, hovedsakelig brukt til matkontaktdelerOff White3.25 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.1 432 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPJ3 Stang Nylon Hvit 3 1/2 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB3PQM 1UPJ3Naturlig kvalitet, hovedsakelig brukt til matkontaktdelerOff White3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.1 791 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPJ6 Stang Nylon Hvit 3 3/4 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB3PQQ 1UPJ6Naturlig kvalitet, hovedsakelig brukt til matkontaktdelerOff White3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.1 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNN2 Stang Nylon Svart 2 1/8 tomme Diameter x 1 fot lengde
671NOK / enhet