Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-156-1500-LZ Splint Sink 5/32 X 1 1/2 L, 500PK | AC3WFC 2WZJ3

APPROVED VENDOR WWG-156-1500-LZ Splint Sink 5/32 X 1 1/2 L, 500PK

På lager
Vare: AC3WFC Modell: WWG-156-1500-LZKryssreferanse: 2WZJ3
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
361NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.5 / 32 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1555
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-1500-LZ Splint Sink 5/32 X 1 1/2 L, 500PK
361NOK /pakke