Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2WJ70 gulvflens 3 tommer Npt formbart jern | AC3UYV

APPROVED VENDOR 2WJ70 Gulvflens 3 Tommer Npt formbart jern

På lager
Vare: AC3UYV Modell: 2WJ70
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvflens
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Antall hull6
Utenfor Dia.6.375 "
Rørstørrelse3"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.56
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7307199080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5P965 gulvflens 1/4 tomme Npt formbart jern | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P966 gulvflens 3/8 tommer Npt formbart jern | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P967 Gulvflens 1/2 tomme Npt formbart jern | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P968 gulvflens 3/4 tommer Npt formbart jern | AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P969 gulvflens 1 tomme Npt formbart jern | AE4ZRV 5P96943.875 "1"201NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P970 Gulvflens 1 1/4 tomme galvanisert | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "268NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P971 Gulvflens 1 1/2 tomme galvanisert | AE4ZRX 5P97144.5 "1.5 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ70 Gulvflens 3 Tommer Npt formbart jern
851NOK / enhet