Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 500023-24S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål | AH8RTJ 38YR55

EATON 500023-24S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RTJ Modell: 500023-24SKryssreferanse: 38YR55
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
1 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
Kode61
FinishTrivalent kromat sink
Flensestørrelse1-1 / 2 "
Lengde3.54
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-7 / 8 "-12
Maks. Arbeids press1500
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5352
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 500023-8S Hydraulisk slangeadapter, flenset ! Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RTE 38YR51 500023-8S2.3440001 891 NOK
EATON 500023-12S Hydraulisk slangeadapter, flens ! Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RTF 38YR52 500023-12S2.773000567NOK
EATON 500023-16S Hydraulisk slangeadapter, flenset ! Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RTG 38YR53 500023-16S3.042500702NOK
EATON 500023-20S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hannkarbonstål | AH8RTH 38YR54 500023-20S3.242000927NOK
EATON 500023-32S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål | AH8RTK 38YR56 500023-32S4.2411252 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 500023-24S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål
1 407 NOK / enhet