Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P971 Gulvflens 1 1/2 tomme galvanisert | AE4ZRX

APPROVED VENDOR 5P971 Gulvflens 1 1/2 tommer galvanisert

På lager
Vare: AE4ZRX Modell: 5P971
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
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvflens
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Antall hull4
Utenfor Dia.4.5 "
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7307199080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ70 gulvflens 3 tommer Npt formbart jern | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"849NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P965 gulvflens 1/4 tomme Npt formbart jern | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P966 gulvflens 3/8 tommer Npt formbart jern | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P967 Gulvflens 1/2 tomme Npt formbart jern | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "124NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P968 gulvflens 3/4 tommer Npt formbart jern | AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P969 gulvflens 1 tomme Npt formbart jern | AE4ZRV 5P96943.875 "1"172NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P970 Gulvflens 1 1/4 tomme galvanisert | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P971 Gulvflens 1 1/2 tommer galvanisert
419NOK / enhet