GODKJENT LEVERANDØR 2ULW3 Turnbuckle Body For End 1/2-13 6 In | AC3LWJ

APPROVED VENDOR 2ULW3 Sperrehus for ende 1/2-13 6 tommer

Vare: AC3LWJ Modell: 2ULW3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
MaterialeSmidd rustfritt stål
Ta opp6"
Tråd Dia.1 / 2 "
typenKarosseri, for endebeslag 1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4DV24 Turnbuckle 3/4 Inch Take Up 9 In | AD7DXM 4DV24Smidd og varmgalvanisert stål9"3 / 4 "5200 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULW3 Sperrehus for ende 1/2-13 6 tommer