GODKJENT LEVERANDØR 4DV24 Turnbuckle 3/4 Inch Take Up 9 In | AD7DXM

APPROVED VENDOR 4DV24 Sperre 3/4 tommers opptak 9 tommer

Vare: AD7DXM Modell: 4DV24

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)20
MaterialeSmidd og varmgalvanisert stål
Ta opp9"
Tråd Dia.3 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense5200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2ULW3 Turnbuckle Body For End 1/2-13 6 In | AC3LWJ 2ULW3Smidd rustfritt stål6"1 / 2 "2200 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV24 Sperre 3/4 tommers opptak 9 tommer