Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2UHF7 Taper Pin Threaded Carbon 1/2-20 x 5 1/4 | AC3LDZ

APPROVED VENDOR 2UHF7 Taper Pin Gjenget Karbon 1/2-20 x 5 1/4

På lager
Vare: AC3LDZ Modell: 2UHF7
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.589 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde5.25 "
Rockwell HardnessB85
Størrelse#9
Liten endedia.0.406 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse1 / 2-20
typengjenget
Brukbar lengde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHF7 Taper Pin Gjenget Karbon 1/2-20 x 5 1/4
129NOK / enhet