Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2PZL3 Taper Pin Standard 18-8 #2/0 X 2 1/2, 25PK | AC3AUK

APPROVED VENDOR 2PZL3 Taper Pin Standard 18-8 #2/0 X 2 1/2, 25PK

På lager
Vare: AC3AUK Modell: 2PZL3
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
639NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.140 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2.5 "
Størrelse# 2 / 0
Liten endedia.0.089 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZL3 Taper Pin Standard 18-8 #2/0 X 2 1/2, 25PK
639NOK /pakke