Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2NPH1 vibrasjonsisolator 2-delt 380 Lb aksialhette | AC2WRQ

APPROVED VENDOR 2NPH1 vibrasjonsisolator 2 stk 380 Lb aksial hette

På lager
Vare: AC2WRQ Modell: 2NPH1
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvfeste 2-Pc. Senterbegrenset vibrasjonsisolator
Deflection0.012 til 0.05 "
Dimensjon A0.657 "
Isolator type2-Pc. Senterbundet
Maks. Last aksialt380 lb.
Maks. Last inn radial280 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strukturell støtte tykk (0.75 ")

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NPG8 vibrasjonsisolator 2-delt 130 Lb aksialhette | AC2WRN 2NPG80.39 "130 lb.80 lb.94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NPG9 vibrasjonsisolator 2-delt 200 Lb aksialhette | AC2WRP 2NPG90.531 "200 lb.120 lb.119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPH1 vibrasjonsisolator 2 stk 380 Lb aksial hette
177NOK / enhet