Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2NPG8 vibrasjonsisolator 2-delt 130 Lb aksialhette | AC2WRN

APPROVED VENDOR 2NPG8 vibrasjonsisolator 2 stk 130 Lb aksialhette

På lager
Vare: AC2WRN Modell: 2NPG8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvfeste 2-Pc. Senterbegrenset vibrasjonsisolator
Deflection0.012 til 0.05 "
Dimensjon A0.39 "
Isolator type2-Pc. Senterbundet
Maks. Last aksialt130 lb.
Maks. Last inn radial80 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strukturell støtte tykk (0.38 ")

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NPG9 vibrasjonsisolator 2-delt 200 Lb aksialhette | AC2WRP 2NPG90.531 "200 lb.120 lb.136NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NPH1 vibrasjonsisolator 2-delt 380 Lb aksialhette | AC2WRQ 2NPH10.657 "380 lb.280 lb.201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPG8 vibrasjonsisolator 2 stk 130 Lb aksialhette
94NOK / enhet