Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08305.050.0225 Vogn Blt 1/2-13 2-1/4 Tommer lavkarbonstål sink, 25PK | AG2FFU 31HZ90

GRAINGER U08305.050.0225 Vogn Blt 1/2-13 2-1/4 tommer lavkarbonstål sink, 25PK

På lager
Vare: AG2FFU Modell: U08305.050.0225Kryssref: 31HZ90 / 164W74
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 2 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.1.032 til 1.094 "
Hodehøyde0.25 til 0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.25 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.25 til 0.281 "
Firkantet bredde0.492 til 0.515 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6542
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08305.050.0225 Vogn Blt 1/2-13 2-1/4 tommer lavkarbonstål sink, 25PK
402NOK /pakke