GODKJENT LEVERANDØR 2NJC3 U-kanal Uhmw 7/8 Ben 1 1/2 tomme x 10 fot | AC2VZB

APPROVED VENDOR 2NJC3 U-kanal Uhmw 7/8 ben 1 1/2 tomme x 10 fot

Vare: AC2VZB Modell: 2NJC3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 100 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager
FARGEHvit
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5,800 PSI
typenTransportbåndstyreskinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innvendig basebredde (1 ")
    • Innvendig benlengde (1/2 ")
    • Utenfor base bredde (1-1 / 2 ")
    • Utvendig benlengde (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJA8 U-kanal Uhmw 1.25 ben 4 1/4 tommer x 10 fot | AC2VYX 2NJA82 574 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC4 U-kanal Uhmw 3/4 ben 1 tommer x 10 fot | AC2VZC 2NJC4942NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC6 U-kanal Uhmw 47/64 Ben 1 1/4 tommer x 10 fot | AC2VZE 2NJC6999NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC3 U-kanal Uhmw 7/8 ben 1 1/2 tomme x 10 fot
1 100 NOK / enhet