Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Fettpistolinjektornål 18 x 1-1/2 tomme | AH9QRF 41AA40

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Fettpistolinjektornål 18 x 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AH9QRF Modell: 05-037Kryssreferanse: 41AA40
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørepistol Injektornål
MaterialeStål
Maks. Press3000 psi
Størrelse18 ga. x 1-1 / 2 "
UnderkategoriInjektor nåler og nåldyser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelsePris
PLEWS-LUBRIMATIC 05-045 nålnesedispenser 3/4 tommer 3000 psi stål | AH9QRG 41AA41 05-045Nåledispenser3 / 4 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Fettpistolinjektornål 18 x 1-1/2 tomme
72NOK / enhet