GODKJENT LEVERANDØR 2NJC4 U-kanal Uhmw 3/4 ben 1 tommer x 10 fot | AC2VZC

APPROVED VENDOR 2NJC4 U-kanal Uhmw 3/4 ben 1 tomme x 10 fot

Vare: AC2VZC Modell: 2NJC4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

800NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager
FARGEHvit
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5,800 PSI
typenTransportbåndstyreskinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innvendig basebredde (1/2 ")
    • Innvendig benlengde (3/8 ")
    • Utenfor base bredde (1 ")
    • Utvendig benlengde (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJA8 U-kanal Uhmw 1.25 ben 4 1/4 tommer x 10 fot | AC2VYX 2NJA82 186 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC3 U-kanal Uhmw 7/8 Ben 1 1/2 tomme x 10 fot | AC2VZB 2NJC3934NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC6 U-kanal Uhmw 47/64 Ben 1 1/4 tommer x 10 fot | AC2VZE 2NJC6848NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC4 U-kanal Uhmw 3/4 ben 1 tomme x 10 fot
800NOK / enhet