Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZK9 R Od Seal 3 Id x 3 3/4 Ytre Diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMG

APPROVED VENDOR 2HZK9 R Od tetning 3 Id x 3 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H

På lager
Vare: AC2DMG Modell: 2HZK9
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.3"
Høyde5 / 8 "
Inne i Dia.3"
Utenfor Dia.3.75 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZK3 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMA 2HZK33 / 8 "3.5 "UretanType B polyseal1 / 4 "226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZL5 R Od Seal 3 Id x 4 Ytre Diameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMM 2HZL53 / 4 "4"UretanType B polyseal1 / 2 "576NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT2 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNY 2HZT23 / 8 "3.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZK9 R Od tetning 3 Id x 3 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H
342NOK / enhet