Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZT2 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNY

APPROVED VENDOR 2HZT2 R Od tetning 3 Id x 3 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H

På lager
Vare: AC2DNY Modell: 2HZT2
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.3"
Høyde3 / 8 "
Inne i Dia.3"
Utenfor Dia.3.5 "
Tetnings Durometer70 Shore A
Forsegl materialeLav temperatur nitril
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
Shell MaterialUretan
StørrelserLav temperatur nitril
typenDobbeltleppe, dyp Z
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skal Durometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZK3 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMA 2HZK33 / 8 "3.5 "UretanType B polyseal1 / 4 "238NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZK9 R Od Seal 3 Id x 3 3/4 Ytre Diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMG 2HZK95 / 8 "3.75 "UretanType B polyseal3 / 8 "360NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZL5 R Od Seal 3 Id x 4 Ytre Diameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMM 2HZL53 / 4 "4"UretanType B polyseal1 / 2 "606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT2 R Od tetning 3 Id x 3 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H
241NOK / enhet