Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HHZ5 stang rektangulært stål 1018 1 1/4 x 2 tommer 1 fot | AC2BHC

APPROVED VENDOR 2HHZ5 stang rektangulært stål 1018 1 1/4 x 2 tommer 1 fot

På lager
Vare: AC2BHC Modell: 2HHZ5
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
638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær stang
Legeringstype1018
Finishupolert
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
Tykkelse1.25 "
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke55,000 PSI
Bredde2"
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7215500015
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE5 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 tomme 1 fot lengde | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "180NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE6 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 1/4 tomme 1 fot | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE7 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 1/2 tomme 1 fot | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "267NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE8 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 3/4 tomme 1 fot | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "279NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE9 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 2 tommer 1 fot lengde | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF1 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 3 tommer 1 fot lengde | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "448NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF2 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 3 1/2 tomme 1 fot | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHZ5 stang rektangulært stål 1018 1 1/4 x 2 tommer 1 fot
638NOK / enhet