GODKJENT LEVERANDØR 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Kapasitet 5000 lb, stål, 72 tommer | AB8TKC

APPROVED VENDOR 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Kapasitet 5000 lb, stål, 72 tommer

Vare: AB8TKC Modell: 29AK54
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 299 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPry Bar Lever Dolly
Håndtere fargeGrå
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet5000 lb.
Nese plate dybde3-1 / 2 "
Bredd på neseplaten6"
Total lengde72 "
Samlet bredde10.5 "
Hjuldiameter5"
HjulmaterialePoly på stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.32
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Neseplater (stål)
    • 29AK54 Pry Bar Lever Dolly er ideell for både lirking og løfteutstyr, paller og maskineri. Den brukes mest på lagerdokker for å løfte og balansere tunge laster.
    • Denne lirkehåndtaket er laget av stål og har en neseplate med tykk skråkant.
    • Den har et langt håndtak og doble hjul i poly-på-stål for enkel transport av tunge belastninger over tøffe underlag.
    • Den kan enkelt løfte opp til 5000 kg og er 72 tommer lang. Dette produktet er også tilgjengelig i 60 og 84 tommers varianter.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 29AK53 Pry Bar Spak, 500 Lbs. Kapasitet, 60" lengde, stål | AB8TKB 29AK5360 "3 061 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29AK55 Pry Bar Spak Kapasitet 5000 Lb. Stål 84 tommer | AB8TKD 29AK5584 "3 579 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Kapasitet 5000 lb, stål, 72 tommer
3 299 NOK / enhet