HOVEDFILTER INC. MF0585791 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG2VQA 0185R020BN3HC

HOVEDFILTER INC. MF0585791 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde

Vare: CG2VQA Modell: MF0585791Kryssreferanse: 0185R020BN3HC '
754NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.346 "
Bunn OD2.362 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde11.634 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Repalement HYDAC/HYCON 0185R020BN3HC

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkHøydemikronTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0506357 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG2KDE 2521406 MF05063572.362 "-435 PSI11.634202.362 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0774762 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 16.85 tommers høyde | CG4FEP AC9600FKP16ZYM MF07747623.071 "30453045 PSI16.85 "33.071 "2 867 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0795374 Hydraulikkfilter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4FXR H55280 MF0795374------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0829801 Hydraulikkfilter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4GYP WGH6342 MF0829801------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0834233 Hydraulikkfilter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4KRE HPBL912MB MF0834233------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0842741 Hydraulikkfilter, glass, mikronklasse, tetning, tommehøyde | CG4NET 1197XE MF0842741------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0845945 Hydraulisk filter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4NFH 7721 MF0845945------798NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0585791 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde
754NOK / enhet