HOVEDFILTER INC. MF0506357 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG2KDE 2521406

MAIN FILTER INC. MF0506357 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 tommers høyde

Vare: CG2KDE Modell: MF0506357Cross Ref: 2521406 '
754NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.346 "
Bunn OD2.362 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering20
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde11.634
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning NEUSON 2521406

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkHøydemikronTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0585791 Hydraulisk filter, glass, 20 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG2VQA 0185R020BN3HC MF05857912.362 "435435 PSI11.634 "202.362 "754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0774762 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 16.85 tommers høyde | CG4FEP AC9600FKP16ZYM MF07747623.071 "30453045 PSI16.85 "33.071 "2 867 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0795374 Hydraulikkfilter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4FXR H55280 MF0795374------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0829801 Hydraulikkfilter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4GYP WGH6342 MF0829801------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0834233 Hydraulikkfilter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4KRE HPBL912MB MF0834233------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0842741 Hydraulikkfilter, glass, mikronklasse, tetning, tommehøyde | CG4NET 1197XE MF0842741------798NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0845945 Hydraulisk filter, glass, mikron, tetning, tommehøyde | CG4NFH 7721 MF0845945------798NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506357 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 tommers høyde
754NOK / enhet