GODKJENT LEVERANDØR 26W563 Manuell dreieskive Kapasitet 4000 Lb Diameter 51 In | AB8PYR

APPROVED VENDOR 26W563 Manuell dreieskive Kapasitet 4000 Lb Diameter 51 tommer

På lager
Vare: AB8PYR Modell: 26W563

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell platespiller
FARGERød
FinishPulverlakk
Høyde7 / 8 "
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)153.67
Skipets bredde (cm)153.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Top Inside Dia. (51 ")
    • Topp utenfor Dia. (60 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 26W564 Manuell dreieskive Kapasitet 4000 Lb Diameter 45 In | AB8PYT 26W56415 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26W563 Manuell dreieskive Kapasitet 4000 Lb Diameter 51 tommer
20 480 NOK / enhet