GODKJENT LEVERANDØR 26W562 Pallekarusell Kapasitet 4000 Lb Diameter 44-1/2 | AB8PYQ

APPROVED VENDOR 26W562 Pallekarusell Kapasitet 4000 Lb Diameter 44-1/2

På lager
Vare: AB8PYQ Modell: 26W562

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallekarusell
FARGERød
FinishPulverlakk
Høyde2"
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)120.9
Skipets bredde (cm)120.9
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Top Inside Dia. (44-1 / 2 ")
    • Topp utenfor Dia. (48 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 26W557 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 36-1/2 | AB8PYK 26W5572000 lb.2 822 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W558 Pallekarusell Kapasitet 4000 Lb Diameter 36-1/2 | AB8PYL 26W5584000 lb.7 173 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W559 Pallekarusell Kapasitet 6000 Lb Diameter 36-1/2 | AB8PYM 26W5596000 lb.8 824 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W560 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 32-1/2 | AB8PYN 26W5602000 lb.7 902 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W561 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 26-1/2 | AB8PYP 26W5612000 lb.6 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26W562 Pallekarusell Kapasitet 4000 Lb Diameter 44-1/2
10 382 NOK / enhet