GODKJENT LEVERANDØR 26W561 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 26-1/2 | AB8PYP

APPROVED VENDOR 26W561 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 26-1/2

På lager
Vare: AB8PYP Modell: 26W561

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallekarusell
FARGERød
FinishPulverlakk
Høyde2"
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.985
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)76.71
Skipets bredde (cm)76.71
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Top Inside Dia. (26-1 / 2 ")
    • Topp utenfor Dia. (30 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 26W557 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 36-1/2 | AB8PYK 26W5572000 lb.6 952 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W558 Pallekarusell Kapasitet 4000 Lb Diameter 36-1/2 | AB8PYL 26W5584000 lb.6 578 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W559 Pallekarusell Kapasitet 6000 Lb Diameter 36-1/2 | AB8PYM 26W5596000 lb.8 438 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W560 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 32-1/2 | AB8PYN 26W5602000 lb.7 250 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W562 Pallekarusell Kapasitet 4000 Lb Diameter 44-1/2 | AB8PYQ 26W5624000 lb.9 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26W561 Pallekarusell Kapasitet 2000 Lb Diameter 26-1/2
6 010 NOK / enhet