Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250567BG Rod Coupling Nut Grade 2 1-8, 2PK | AA9XXF 1JB27

APPROVED VENDOR 250567BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1-8, 2PK

På lager
Vare: AA9XXF Modell: 250567BGKryssreferanse: 1JB27
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
561NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde3"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250567BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1-8, 2PK
561NOK /pakke