Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24M049 Rund Blinklys Gul 110vac | AB7YGX

APPROVED VENDOR 24M049 Rund Indikator Lys Gul 110vac

På lager
Vare: AB7YGX Modell: 24M049
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
FARGEGul
Nåværende tegnet4.4mA
Elektrisk forbindelseMann 100-kontakt
IP Rating40
LampetypeLED
MaterialeMessingbelagt krom, plast (ABS), LED
PaneltykkelseOpptil 0.16 "
FormRund
Størrelse8mm monteringsdia.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8531200040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 24M048 Rund Blinklys Rød 110vac | AB7YGW 24M048Rød8mm monteringsdia.85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24M050 Rund Indikator Lyse Grønn 110vac | AB7YGY 24M050Grønn8mm monteringsdia.85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24M081 Rund Blinklys Rød 110vac | AB7YJG 24M081Rød10mm monteringsdia.97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24M082 Rund Blinklys Gul 110vac | AB7YJH 24M082Gul10mm monteringsdia.93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24M083 Rund Indikator Lyse Grønn 110vac | AB7YJJ 24M083Grønn10mm monteringsdia.97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24M115 Rund Blinklys Rød 110vac | AB7YKT 24M115Rød12mm monteringsdia.108NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24M116 Rund Blinklys Gul 110vac | AB7YKU 24M116Gul12mm monteringsdia.104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24M049 Rund Indikator Lys Gul 110vac
85NOK / enhet