Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 24C416 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UXW

APPROVED VENDOR 24C416 Lug 8 Awg 21 Die Red

På lager
Vare: AB7UXW Modell: 24C416
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse8AWG
Kabelstørrelseskode8AWG
FargekodeRød
Connector TypeRett tønne
Die kode21
Holesenteret til slutt0.25 "
Hole to Hole Center (in.)0.63
Lengde1.87 "
MaterialeKobber
Monter2-hull
KikkhullJa
Stud størrelse# 10 "
Stilstandard
typen2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV
Bredde0.42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelsetypenBreddeFargekodeDie kodePris
GODKJENT LEVERANDØR 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nei8AWG8AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.42 "Rød2128NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nei6AWG6AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.44 "Blå2429NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nei4AWG4AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.52 "Grå2938NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nei2AWG2AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.59 "brun3344NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nei1AWG1AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.68 "Grønn3748NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Nei1/0 AWG1/0 AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nei8AWG8AWG1 / 4 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.42 "Rød2127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C416 Lug 8 Awg 21 Die Red
30NOK / enhet