Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FR89 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt | AB6VBE

APPROVED VENDOR 22FR89 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt

På lager
Vare: AB6VBE Modell: 22FR89

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeRør x MNPT
PakningsmaterialeNitrilgummi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FR84 hannalbue 1/8 tommers rør x Mnpt | AB6VAZ 22FR84MessingRør x MNPT1 / 8 "1 / 8 "72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR85 hannalbue 1/4 tommers rør x Mnpt | AB6VBA 22FR85MessingRør x MNPT1 / 8 "1 / 4 "80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR86 hannalbue 1/4 tommers rør x Mnpt | AB6VBB 22FR86MessingRør x MNPT1 / 4 "1 / 4 "76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR88 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt | AB6VBD 22FR88MessingRør x MNPT1 / 4 "3 / 8 "84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR90 hannalbue 1/2 tommers rør x Mnpt | AB6VBF 22FR90MessingRør x MNPT1 / 2 "1 / 2 "111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MN12 svingbar hannalbuerør .375 tommer ytre diameter - pakke med 10 | AE9UTV 6 12MNXNUMXNikkelbelagt messingTube x Flare-3 / 8 "999NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR89 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt
88NOK / enhet