Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6MN12 svingbar hannalbuerør .375 tommer ytre diameter - pakke med 10 | AE9UTV

APPROVED VENDOR 6MN12 dreibar hannalbuerør .375 tommer ytre diameter - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AE9UTV Modell: 6MN12
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
999NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube x Flare
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FR84 hannalbue 1/8 tommers rør x Mnpt | AB6VAZ 22FR84MessingRør x MNPT1 / 8 "1 / 8 "72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR85 hannalbue 1/4 tommers rør x Mnpt | AB6VBA 22FR85MessingRør x MNPT1 / 8 "1 / 4 "80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR86 hannalbue 1/4 tommers rør x Mnpt | AB6VBB 22FR86MessingRør x MNPT1 / 4 "1 / 4 "76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR88 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt | AB6VBD 22FR88MessingRør x MNPT1 / 4 "3 / 8 "84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR89 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt | AB6VBE 22FR89MessingRør x MNPT3 / 8 "3 / 8 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR90 hannalbue 1/2 tommers rør x Mnpt | AB6VBF 22FR90MessingRør x MNPT1 / 2 "1 / 2 "111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6MN12 dreibar hannalbuerør .375 tommer ytre diameter - pakke med 10 stk.
999NOK / enhet