Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP82 Beam Clamp Inch Electro Galvanized Steel | AB6UZQ

APPROVED VENDOR 22FP82 bjelkeklemme tomme elektrogalvanisert stål

På lager
Vare: AB6UZQ Modell: 22FP82
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
MaterialeElektrogalvanisert stål
Maks. Laste1200 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 4 "
typenKanal til stråle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)17.98
Skipets lengde (cm)17.98
Skipets bredde (cm)15.01
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For å feste støttebenskanal til bjelker

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FP79 bjelkeklemme 8 tommer galvanisert formbart jern | AB6UZM 22FP792"Elektrogalvanisert smidig jern810 lb.8"1 / 2 "MSS SP-58 (Type 19)1.7 "50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP81 bjelkeklemme 4 tommer galvanisert formbart jern | AB6UZP 22FP812.2 "Elektrogalvanisert smidig jern400 lb.4"3 / 8 "MSS SP-58 (Type 23)2"43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP82 bjelkeklemme tomme elektrogalvanisert stål
117NOK / enhet