Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP79 bjelkeklemme 8 tommer galvanisert formbart jern | AB6UZM

APPROVED VENDOR 22FP79 bjelkeklemme 8 tommer galvanisert formbart jern

På lager
Vare: AB6UZM Modell: 22FP79
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Lengde2"
MaterialeElektrogalvanisert smidig jern
Maks. Laste810 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse8"
Stangstørrelse1 / 2 "
typenMSS SP-58 (Type 19)
Bredde1.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7325991000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FP81 bjelkeklemme 4 tommer galvanisert formbart jern | AB6UZP 22FP812.2 "Elektrogalvanisert smidig jern400 lb.4"3 / 8 "MSS SP-58 (Type 23)2"43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP82 Beam Clamp Inch Electro Galvanized Steel | AB6UZQ 22FP82-Elektrogalvanisert stål1200 lb.-1 / 4 "Kanal til stråle-117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP79 bjelkeklemme 8 tommer galvanisert formbart jern
50NOK / enhet