Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP81 bjelkeklemme 4 tommer galvanisert formbart jern | AB6UZP

APPROVED VENDOR 22FP81 bjelkeklemme 4 tommer galvanisert formbart jern

På lager
Vare: AB6UZP Modell: 22FP81
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Lengde2.2 "
MaterialeElektrogalvanisert smidig jern
Maks. Laste400 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Stangstørrelse3 / 8 "
typenMSS SP-58 (Type 23)
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7325991000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste til W- og M-bjelker

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FP79 bjelkeklemme 8 tommer galvanisert formbart jern | AB6UZM 22FP792"Elektrogalvanisert smidig jern810 lb.8"1 / 2 "MSS SP-58 (Type 19)1.7 "50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP82 Beam Clamp Inch Electro Galvanized Steel | AB6UZQ 22FP82-Elektrogalvanisert stål1200 lb.-1 / 4 "Kanal til stråle-117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP81 bjelkeklemme 4 tommer galvanisert formbart jern
43NOK / enhet