Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 20C847 Flush Indicator Light Amber 120v | AB4QNL

APPROVED VENDOR 20C847 spyleindikatorlys gul 120v

På lager
Vare: AB4QNL Modell: 20C847
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERav
Nåværende tegnet2mA
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
LampetypeNeon
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
NEMA-vurdering1
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 20C848 spyleindikator lys grønn 120v | AB4QNM 20C84815,000 hr.Grønn94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20C849 Flush Indicator Light Rød 120v | AB4QNN 20C84925,000 hr.Rød79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20C847 spyleindikatorlys gul 120v
79NOK / enhet