Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 20C841 Flush Indicator Light Rød 24v | AB4QNE

APPROVED VENDOR 20C841 Flush Indicator Light Rød 24v

På lager
Vare: AB4QNE Modell: 20C841

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet0.04A
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
NEMA-vurdering1
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetSpenningPris
GODKJENT LEVERANDØR 20C840 Flush Indicator Light Rød 12v | AB4QND 20C84050,000 hr.0.08A12 VAC/DC79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20C841 Flush Indicator Light Rød 24v
82NOK / enhet