Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 20C840 Flush Indicator Light Rød 12v | AB4QND

APPROVED VENDOR 20C840 Flush Indicator Light Rød 12v

På lager
Vare: AB4QND Modell: 20C840
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet0.08A
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
NEMA-vurdering1
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning12 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetSpenningPris
GODKJENT LEVERANDØR 20C841 Flush Indicator Light Rød 24v | AB4QNE 20C84125,000 hr.0.04A24 VAC/DC94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20C840 Flush Indicator Light Rød 12v
90NOK / enhet