Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHX5 Adapter 2 Tommers Fnpt x Hub | AB3ZZT

APPROVED VENDOR 1WHX5 Adapter 2 Tommers Fnpt x Hub

På lager
Vare: AB3ZZT Modell: 1WHX5
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x FNPT
Rørstørrelse2"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHX6 Adapter 3 Tommers Fnpt x Hub | AB3ZZU 1WHX6ABSNav x FNPT3"-40 grader til 180 grader F-133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR71 hunnkobling 5/32 tommers rør x Fnpt | AB6VAK 22FR71MessingRør x FNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F5 / 32 "9NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR72 hunnkobling 1/4 tommers rør x Fnpt | AB6VAL 22FR72MessingRør x FNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F1 / 4 "65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR73 hunnkobling 1/4 tommers rør x Fnpt | AB6VAM 22FR73MessingRør x FNPT1 / 4 "0 grader til 160 grader F1 / 4 "91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR75 hunnkobling 3/8 tommers rør x Fnpt | AB6VAP 22FR75MessingRør x FNPT3 / 8 "0 grader til 160 grader F3 / 8 "117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX5 Adapter 2 Tommers Fnpt x Hub
51NOK / enhet