Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FR72 hunnkobling 1/4 tommers rør x Fnpt | AB6VAL

APPROVED VENDOR 22FR72 hunnkontakt 1/4 tommers rør x Fnpt

På lager
Vare: AB6VAL Modell: 22FR72
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeRør x FNPT
PakningsmaterialeNitrilgummi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHX5 Adapter 2 Tommers Fnpt x Hub | AB3ZZT 1WHX5ABSNav x FNPT2"-40 grader til 180 grader F-51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WHX6 Adapter 3 Tommers Fnpt x Hub | AB3ZZU 1WHX6ABSNav x FNPT3"-40 grader til 180 grader F-133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR71 hunnkobling 5/32 tommers rør x Fnpt | AB6VAK 22FR71MessingRør x FNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F5 / 32 "9NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR73 hunnkobling 1/4 tommers rør x Fnpt | AB6VAM 22FR73MessingRør x FNPT1 / 4 "0 grader til 160 grader F1 / 4 "91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR75 hunnkobling 3/8 tommers rør x Fnpt | AB6VAP 22FR75MessingRør x FNPT3 / 8 "0 grader til 160 grader F3 / 8 "117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR72 hunnkontakt 1/4 tommers rør x Fnpt
65NOK / enhet