Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDT4 Hyllebrakett Stål | AB3ZCX

APPROVED VENDOR 1WDT4 Hyllebrakett Stål

På lager
Vare: AB3ZCX Modell: 1WDT4
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrakett
FARGEHvit
Dybde16 "
Måler16
Høyde5 13 / 64 "
MaterialeStål
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR9 Hyllebrakett Stål | AB3ZCT 1WDR98"4.5 "135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDT1 Hyllebrakett Stål | AB3ZCU 1WDT110 "4.5 "138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDT2 Hyllebrakett Stål | AB3ZCV 1WDT212 "4 51 / 64 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDT3 Hyllebrakett Stål | AB3ZCW 1WDT314 "5 13 / 64 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDT4 Hyllebrakett Stål
176NOK / enhet