Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDT2 Hyllebrakett Stål | AB3ZCV

APPROVED VENDOR 1WDT2 Hyllebrakett Stål

På lager
Vare: AB3ZCV Modell: 1WDT2
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrakett
FARGEHvit
Dybde12 "
Måler16
Høyde4 51 / 64 "
MaterialeStål
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR9 Hyllebrakett Stål | AB3ZCT 1WDR98"4.5 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDT1 Hyllebrakett Stål | AB3ZCU 1WDT110 "4.5 "104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDT3 Hyllebrakett Stål | AB3ZCW 1WDT314 "5 13 / 64 "129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDT4 Hyllebrakett Stål | AB3ZCX 1WDT416 "5 13 / 64 "130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDT2 Hyllebrakett Stål
120NOK / enhet