Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSOREX S653/25/BNC nedsenkbar elektrode, vanntett kabelmontering, Ph eller Orp, 0 Deg Til 80 Deg C, Cpvc, Bnc | CU2MCD 16Z018

SENSOREX S653/25/BNC nedsenkbar elektrode, vanntett kabelmontering, Ph eller Orp, 0 grader til 80 grader C, Cpvc, Bnc

På lager
Vare: CU2MCD Modell: S653/25/BNCKryssreferanse: 16Z018
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
1 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SENSOREX EM800 Em800, Pre Amplifier, Ph Or Orp, 0 Deg Til 80 Deg C, Ryton Pps, 8 Pin Din, 36.83 mm Dia | CU2MAG 16Z033 EM800Probe2 361 NOK
SENSOREX EM801 Em801, Differnetial Amplifier, Ph Or Orp, 0 Deg Til 80 Deg C, Ryton Pps, 8 Pin Din | CU2MAH 16Z034 EM801Probe3 146 NOK
SENSOREX PHAMP-1 Phamp-1, Forforsterker, Ph Eller Orp, 0 Deg Til 50 Deg C, Rustfritt Stål, Bnr/Bnc | CU2MAJ 16Z039 PHAMP-1Probe2 696 NOK
SENSOREX S223CD pH-elektrode DIN-hette, 0-14pH, 32 grader til 176 grader F 0 grader til 80 grader C, epoksy, DINS7, pære | CU2MAL 22FH68 S223CDLue1 966 NOK
SENSOREX S500C-ORP-elektrode, Orp-elektrode, Orp, +/-2000Mv eller rekkevidde på Orp-måler, 0 Deg Til 80 Deg C, Epoxy | CU2MAM 16Y971 S500C-ORPElektrode2 157 NOK
SENSOREX SG201C Elektrode, Ph Elektrode, Ph, 0 - 14 Ph, 0 Deg Til 100 Deg C, Glass, Bnc, Rund, 12 mm Dia | CU2MAN 16Y978 SG201CElektrode1 946 NOK
SENSOREX S450CD/BNC-elektrode, Ph-elektrode, Ph, 0 - 14 Ph, 0 Deg Til 80 Deg C, Epoxy, Bnc, Flat, 15 mm Dia | CU2MAP 16Y970 S450CD / BNCElektrode2 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSOREX S653/25/BNC nedsenkbar elektrode, vanntett kabelmontering, Ph eller Orp, 0 grader til 80 grader C, Cpvc, Bnc
1 670 NOK / enhet