Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VZT3 Dørsveip 3 fot Lengde Pvc Vinyl 1/4 tomme Bredde | AB3YBD 1VZT2

APPROVED VENDOR 1VZT3 dørsveip 3 fot lengde pvc vinyl 1/4 tomme bredde

På lager
Vare: AB3YBD Modell: 1VZT3Kryssreferanse: 1VZT2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde23 / 32 "
FlensematerialeBronse
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeGummi
Sett inn størrelse7 / 8 "
Lengde3ft.
Projeksjon13 / 64 "
Feie TypeEnkel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn materialeSett inn størrelseLengdeProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 2RRG5 Dørsveip 3 fots lengde | AC3DEG 2RRG5AluminumEPDM Gummi1-9 / 16 "3ft.15 / 64 "234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRG7 Dørsveip 3 fots lengde | AC3DEJ 2RRG7Mørk brun aluminiumEPDM Gummi15 / 64 "3ft.15 / 64 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRG8 Dørsveip 4 fots lengde | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Mørk brun aluminiumEPDM Gummi15 / 64 "4ft.15 / 64 "397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZT3 dørsveip 3 fot lengde pvc vinyl 1/4 tomme bredde
56NOK / enhet