Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RRG5 Dørsveip 3 fots lengde | AC3DEG

APPROVED VENDOR 2RRG5 Dørsveip 3 fots lengde

På lager
Vare: AC3DEG Modell: 2RRG5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde1-3 / 16 "
FlensematerialeAluminum
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeEPDM Gummi
Sett inn størrelse1-9 / 16 "
Lengde3ft.
Projeksjon15 / 64 "
Feie TypeEnkel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)94.74
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn materialeSett inn størrelseLengdeProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 1VZT3 Dørsveip 3 fot Lengde Pvc Vinyl 1/4 tomme Bredde | AB3YBD 1VZT2 1VZT3BronseGummi7 / 8 "3ft.13 / 64 "56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRG7 Dørsveip 3 fots lengde | AC3DEJ 2RRG7Mørk brun aluminiumEPDM Gummi15 / 64 "3ft.15 / 64 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRG8 Dørsveip 4 fots lengde | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Mørk brun aluminiumEPDM Gummi15 / 64 "4ft.15 / 64 "397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRG5 Dørsveip 3 fots lengde
234NOK / enhet