GODKJENT LEVERANDØR 2RRG7 Dørsveip 3 fots lengde | AC3DEJ

APPROVED VENDOR 2RRG7 Dørsveip 3 fots lengde

Vare: AC3DEJ Modell: 2RRG7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde1-3 / 16 "
FlensematerialeMørk brun aluminium
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeEPDM Gummi
Sett inn størrelse15 / 64 "
Lengde3ft.
Projeksjon15 / 64 "
Feie TypeEnkel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn materialeSett inn størrelseLengdeProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 1VZT3 Dørsveip 3 fot Lengde Pvc Vinyl 1/4 tomme Bredde | AB3YBD 1VZT2 1VZT3BronseGummi7 / 8 "3ft.13 / 64 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRG5 Dørsveip 3 fots lengde | AC3DEG 2RRG5AluminumEPDM Gummi1-9 / 16 "3ft.15 / 64 "222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRG8 Dørsveip 4 fots lengde | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Mørk brun aluminiumEPDM Gummi15 / 64 "4ft.15 / 64 "345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRG7 Dørsveip 3 fots lengde