GODKJENT LEVERANDØR 1UWY3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QTB

APPROVED VENDOR 1UWY3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tommer ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QTB Modell: 1UWY3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 109 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.1.25 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.1.875 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWJ6 Tube Uhmw 1 1/4 Idx2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "776NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWR1 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQD 1UWR1+/- 0.070 "3ft.1.625 "+/- 0.070 "0.187 "660NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWR3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQF 1UWR3+/- 0.070 "3ft.1.875 "+/- 0.070 "0.312 "1 133 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWR6 Tube Uhmw 1 1/4 Idx2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQJ 1UWR6+/- 0.160 "3ft.2"+/- 0.160 "0.375 "1 611 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWY1 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QRZ 1UWY1+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "1 229 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWY6 Tube Uhmw 1 1/4 Idx2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QTE 1UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "2 913 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tommer ytre diameter 6 fot
2 109 NOK / enhet