AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP Vifte, med industriell sadelventilasjon, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, universalfeste | AB9PVJ 2ELN9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP vifte, med industriell salventil, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, universalfeste

På lager
Vare: AB9PVJ Modell: SVF-10ECUPKryssreferanse: 2ELN9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte-sett med begrenset plass
amps7A
FARGERød
Kanal Dia.8 "eller 10"
Kanallengde6 fot, 15 fot
Kanalstørrelse6 til 15 fot
Albuevinkel90 grader
ViftetypeInline aksial
Høyde38 "
HP1 / 3 hk
Lengde46 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1390
MonteringstypeUniversell
typenInline aksial
Spenning115V AC
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3917210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKanal Dia.KanallengdetypenPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP Vifte, med ledende sadelventil, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, universalfeste | AB9PVK 2ELP1 SVF10EXCUP3.5A8"25 ft.Aksial eksplosjonssikkerhet38 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP vifte, med industriell salventil, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, universalfeste
16 291 NOK / enhet