AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP Vifte, med ledende sadelventil, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, universalfeste | AB9PVK 2ELP1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP vifte, med ledende sadelventil, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, Universal Mount

På lager
Vare: AB9PVK Modell: SVF10EXCUPKryssreferanse: 2ELP1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte-sett med begrenset plass
LuftstrømCFM 1390
LuftstrømningshastighetCFM 1390
amps3.5A
FARGERød
Ledningslengde10 ft.
Kanal Dia.8"
Kanallengde25 ft.
Kanalstørrelse25 ft.
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde16.75 "
HP1 / 3 hk
Lengde16 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 1390
Støynivå72 dbA @ 3 fot.
Fase1
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3917210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKanal Dia.KanallengdetypenPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP Vifte, med industriell sadelventilasjon, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, universalfeste | AB9PVJ 2ELN9 SVF-10ECUP7A8 "eller 10"6 fot, 15 fotInline aksial16 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP vifte, med ledende sadelventil, 6/15 fot, 8 tommers kanal, 90 grader. Albue, Universal Mount
38 251 NOK / enhet