Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1URP9 Sheet Peek Tan 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB3PZU

APPROVED VENDOR 1URP9 Sheet Peek Tan 3/8 tommer T 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB3PZU Modell: 1URP9
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
7 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGETan
Lengde12 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialePEEK
Material TypeUfylt
Driftstemp. Område-20 grader til 480 grader F
Strekkfasthet16,000 psi
Tykkelse0.375 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1URH1 Sheet Stock Peek Tan 1/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PYM 1URH16"0.25 "6"1 302 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URH4 Sheet Stock Peek Tan 3/8 Inch T 6 x 6 In | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"1 828 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URH7 Sheet Stock Peek Tan 1/2 tomme T 6 x 6 In | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"2 416 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URJ4 Sheet Stock Peek Tan 3/4 tommer T 6 x 6 In | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"3 532 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URK1 Sheet Stock Peek Tan 1 Tommer T 6 x 6 In | AB3PZB 1URK16"1"6"19 112 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PZE 1URK46"1.25 "6"6 013 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1URK7 Sheet Peek Tan 1 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"7 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1URP9 Sheet Peek Tan 3/8 tommer T 12 x 12 tommer
7 362 NOK / enhet